仕様電源別置型、固定具(ブラケット・クリップ):別売、調光器:不可
種別電源線・エンドキャップ付
長さ(mm)1374
幅(mm)19
取付屋内取付専用
高さ(mm)12
材質(本体)樹脂
タイプトップビュータイプ
種類器具:LED一体型
電圧(V)24
消費電力(W)6.2
色温度(K)2700〜6500
使用周囲温度(℃)-20〜40
ランプの種類LED
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)104.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(24V)7
モジュール(mm)1350
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)648
調光率(%)連続調光100-1・調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用