TL0180B テープライト ODELIC(オーデリック) 15358606 TL0180B テープライト ODELIC(オーデリック) 15358606

テープライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15358606 品番TL0180B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は168種類から選べます 他の種類を見る

ハイパワーなフレキシブルテープライト

仕様電源別置型、信号線(別売):OA 076 088、固定具(ブラケット・クリップ):別売、調光器:別売 種別電源線・エンドキャップ付 長さ(mm)1824 幅(mm)19 質量(kg)0.18 取付屋内取付専用 高さ(mm)12 材質(本体)樹脂(透明) タイプトップビュータイプ 種類器具:LED一体型 電圧(V)24 消費電力(W)16.4 色温度(K)5000 使用周囲温度(℃)-20〜40 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)104.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(24V)17 モジュール(mm)1800 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)1712 調光率(%)連続調光100-5・PWM 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
注意
※電源装置・調光器・信号線別売
※専用の電源装置が必要です
※固定具(別売)は必ず必要です
※屋内取付専用
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15358606 TL0180B 00704071 TF0183B LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 1台 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする