仕様電源別置型、固定具(ブラケット・クリップ):別売、調光器:別売
種別電源線・エンドキャップ付
長さ(mm)5034
幅(mm)19
質量(kg)0.5
取付屋内取付専用
高さ(mm)12
材質(本体)樹脂(透明)
タイプトップビュータイプ
種類器具:LED一体型
電圧(V)24
消費電力(W)43.6
色温度(K)5000
使用周囲温度(℃)-20〜40
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)105.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(24V)44
モジュール(mm)5010
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)4583
調光率(%)連続調光100-5・PWM
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用