曜日別特売
AOA-620AR+200 油冷却器(AOAシリーズ) 神威産業 15374838

油冷却器(AOAシリーズ)

商品レビューを投稿する
76日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送76日以内出荷とは
内容量1台電源三相200V注文コード15374838品番AOA-620AR+200
参考基準価格(税別)¥2,738,000販売価格(税込)¥1,977,800
販売価格(税別)
1,798,000

総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。

用途
空気で油を冷却する熱交換器。
質量(kg)209周波数(Hz)60寸法L(mm)75寸法H(mm)810電源三相200V寸法A(mm)950寸法F(mm)2寸法D(mm)990寸法E(mm)52寸法B(mm)1140寸法C(mm)850寸法M(mm)740寸法J(mm)650寸法G(mm)10寸法K(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最高使用圧力(サージ圧含む):0.98MPaG
※最高使用温度:100℃
※仕様周囲条件:
※周囲温度-30℃~+50℃
※相対湿度90%以下
※屋内使用
※AOA-380A□~AOA-1976A□は、50Hzと60Hzを兼用できませんのでご注意ください。
※型式の□周波数を表す記号が入ります。50Hz:G、60Hz:R
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき46,300/税込50,930
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする