ホシザキ
ホシザキの 厨房機器・設備・調理機械
ホシザキの 低温機器類
ホシザキの 業務用製氷機
製氷機(キューブアイス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15375729
品番
IM-45M-2-A2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥760,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途
ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
質量(kg)
44
外形寸法(mm)
630×450×800
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
195/225
貯氷量(kg)
自然落下時:約12/最大ストック量約23
製氷能力
【周囲温度20℃ 水温15℃】約45/49kg(50/60Hz)
注意
※給水排水口が必要です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500