ホシザキ
ホシザキの 厨房機器・設備・調理機械
ホシザキの 低温機器類
ホシザキの 冷凍/冷蔵庫類
業務用縦型冷蔵庫
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15375799
品番
HR-120AT-1
参考基準価格(税別)
¥1,260,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途
食材の保冷
質量(kg)
111
高さ(mm)
1910
奥行(mm)
650
間口(mm)
1200
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
172/172
棚板耐荷重(kg)
60
冷却能力(℃)
-6〜12
定格内容積(L)
819
注意
※排水口必要です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません