業務用縦型冷凍庫

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15375844 品番 HF-90A-1
参考基準価格(税別)¥1,579,000 販売価格(税込) ¥560,780
販売価格(税別)
509,800

ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。

用途食材の保冷 質量(kg)112 外形寸法(mm)900×800×1910 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)251/246 棚板耐荷重(kg)60 冷却能力(℃)-25〜-7
注意
※排水口必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする