テーブル形冷凍冷蔵庫

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15375939 品番 RFT-120MTCG
参考基準価格(税別)¥865,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。

用途食材の保冷 質量(kg)63 外形寸法(mm)1200×450×800 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)179/189 棚板耐荷重(kg)40 冷却能力(℃)冷蔵:-3〜12、冷凍:-23〜-7
注意
※排水口必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15375939
2024-08-23
用途:
カフェ営業
竹村商会 様 (サービス業)

サイズはやや小さめ、厨房にスペースがない方向きですが、別途家庭用冷蔵庫(冷蔵
冷凍2室)をバッファーとして購入し別のバックヤード等に設置することをお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする