本体画像

アルミコート 北欧柄折畳式スチーム アイロン台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15376526 品番CI-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

インテリアにも合わせやすい、ナチュラルな北欧柄のアイロン台シリーズの、便利な折畳式。
アイロンかけをもっと楽に楽しく出来る、デザイン性と機能性を兼ね備えたアイロン台の、収納性を重視した折り畳み式。
衣類が素早く綺麗に仕上がる秘密
表面生地は熱伝導性の高いアルミコーティング加工。熱に強く黄ばみにくいのも特徴。本体はメッシュ型の穴あき構造なので、熱とスチームを効果的に逃すことができます。
中材には、こだわりの厚地スポンジを採用。
中材には、厚地でクッション性の高い一枚もののスポンジを採用。クッション性が高いので、ボタンの上からアイロンをかけられます。また、一般的なアイロン台に採用されているフェルト生地ではスチームが抜けにくいので、あえて厚地の一枚ものスポンジを採用しました。穴あき構造の本体と併せて、蒸気を効果的に逃がしてくれます。
独自仕様「回転式フック」で、スチーマーがけもラクラク!
独自に開発した「回転式フック」。クローゼットに掛けて収納する時に便利なのはもちろん、アイロン台にシャツを掛けて吊るし、スチームアイロンがけをする時に効果バツグン!右に左に衣類を回しながらかけられるので、衣類にまんべんなくスチームを当てる事ができます。
折り畳んだ状態でも使えるので、アップリケやネームづけなどの細かな作業にも便利。
本体を折り畳んだ状態でも使えますので、ハンカチやアップリケなどの小物のアイロンがけや、シャツの襟や袖口だけなど気になった部分をピンポイントでかけたい時に便利です。

材質[本体・フック・脚部]スチール(粉体塗装)、[脚部キャップ]PVC、[表面布]綿(アルミコーティング加工)、[クッション材]ポリウレタンフォーム 質量(g)1300 タイプ折り畳み式 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76.5×31×12 収納時寸法(cm)W38×D31×H6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする