本体画像

BD002 手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY電源 LEDライト モバイルバッテリー NHTechnology(NHテクノロジー) 15376560 BD002 手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY電源 LEDライト モバイルバッテリー NHTechnology(NHテクノロジー) 15376560 BD002 手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY電源 LEDライト モバイルバッテリー NHTechnology(NHテクノロジー) 15376560 BD002 手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY電源 LEDライト モバイルバッテリー NHTechnology(NHテクノロジー) 15376560 BD002 手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY電源 LEDライト モバイルバッテリー NHTechnology(NHテクノロジー) 15376560

手回し ポータブルテレビ・ラジオ 3WAY電源 LEDライト モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15376560 品番BD002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

3WAY充電
1.充電池
付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して、電源を供給・充電することができます。
充電中もテレビ・ラジオの視聴は可能です。
2.乾電池
別売の単3アルカリ乾電池3本で動作します。
手に入りやすい単3形ですぐに使え、長期間電源を確保できない環境でも役立ちます。(※単3形乾電池は別売りです。)
3.手回し
すぐに電源・電池を確保できない場合は、本体ハンドルを手動で回転させることで、内蔵充電池への充電を行えます。
緊急・災害時でもニュースなどの情報を得ることができます。
ワンセグTV
4.3インチ大画面液晶の見やすい設計で、ワンセグTVの視聴ができます。
AM・FMラジオ
ラジオはAM・FM・短波に切り替えできます。
AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。
付属の短波用外部アンテナを使用することで、ラジオNIKKEIを含む短波(SW)放送も受信可能です。
LEDライト
夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。
サイレン
緊急時・災害時、ご自身の居場所を知らせる時などに役立つ「サイレン」を搭載しています。
携帯充電
内蔵充電池、手回し充電からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても活躍します。
蓄光シール
急な停電時に備えて、暗闇で光る蓄光シールを本体用に付属しています。
ハンドストラップ
持ち運びに便利なハンドストラップを付属しています。

セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、 外部アンテナー、取扱説明書・保証書、ハンドストラップ、蓄光シール オリーブ 出力(W)スピーカー: 1.25×1 外形寸法(mm)本体:156×89.5×38 電源本体:入力: DC5V1A、ACアダブター:入力: AC100V,出力: DC5V1A、乾電池:単3形アルカリ乾電池3本、内蔵電池:リチウム電池 端子の種類イヤホン:3.5mmステレオ端子、携帯充電用:USB端子(Type-A)、本体電源用:micro USB端子 本体質量(g)295 連続使用時間内蔵バッテリー:ワンセグ 約6時間/ ラジオ 約26時間、乾電池:ワンセグ 約4時間/ ラジオ 約22時間、手回し (1分間に120回転 10分間回して計算):ワンセグ(画面ON) 約10分/ ワンセグ(画面OFF) 約20分/ ラジオ 約30分 解像度480×272 保存温度範囲(℃)-10〜60 受信周波数ワンセグテレビ:UHF 470〜770MHz、FMラジオ:76〜108MHz、AMラジオ:522〜1701kHz、短波ラジオ:3.8-21.95MHz 動作温度範囲(℃)0〜40 モニターサイズ4.3インチ液晶
注意
※乾電池では携帯電話の充電はできません。
※一部の携帯電話やスマートフォンは充電できない場合がございます。
※充電式乾電池は充電できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする