内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ エンドパネル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード15376736 品番FAG1-122
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。

付属品壁固定用L型アングル×4、アジャスター×1(調整範囲14mm)、取付ビス 長さ(mm)1750 厚さ(mm)21 ホワイト 奥行(mm)300 ユニット種別床付用 材質(表面)両面化粧紙貼りフラッシュパネル
注意
※内部ユニットFiTIOの単品部材となります。各パーツを別途手配ください。
※縦パネルに棚柱は付属されておりません。棚柱セットを発注して頂き、現場での取り付けになります。
※縦パネルは全て上下反転可能です。
※片側に壁がなく棚柱が施工できない際に使用します。
※片面棚板取付穴用リード穴有り。
※D600のパネルには、棚柱が片側3本取り付けになります。(両側7本)
※屋外や浴室等の湿気の多い場所に設置しないでください。
寒暖差の激しい場所に設置しないでください。製品内部が結露しカビ発生の可能性があります。
※製品に同梱した説明書にしたがって正しく施工してください。
※製品の改造はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
※組み立てや設置等の施工は必ず専門施工業者様で行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする