神威産業
油冷却器(HCDシリーズ)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
46日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
15376956
品番
HCD-512F1
参考基準価格(税別)
¥510,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
この商品は
72
種類から選べます
他の種類を見る
冷却水側の取合形状がフランジタイプの水冷式油冷却器。
性能はHCシリーズと同一です。
用途
清水で油を冷却する熱交換器。
質量(kg)
51
寸法H(mm)
160
寸法A(mm)
899
寸法F(mm)
140
寸法D(mm)
570
寸法E(mm)
726
寸法B(mm)
78
寸法C(mm)
150
寸法P(mm)
1 1/4
寸法M(mm)
195
寸法N(mm)
139.8
寸法J(mm)
120
寸法G(mm)
203
寸法K(mm)
18×25
寸法Q(mm)
1"1/4
伝熱面積(m
2
)
0.99
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力:胴側0.98MPaG、管側0.49MPaG
※最高使用温度:80℃
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,600
/
税込
¥
8,360
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません