曜日別特売
HCD-620F1 油冷却器(HCDシリーズ) 神威産業 15377245

油冷却器(HCDシリーズ)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送46日以内出荷とは
内容量1台注文コード15377245品番HCD-620F1
参考基準価格(税別)¥699,000販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
459,800

冷却水側の取合形状がフランジタイプの水冷式油冷却器。
性能はHCシリーズと同一です。

用途清水で油を冷却する熱交換器。質量(kg)71寸法H(mm)180寸法A(mm)982寸法F(mm)150寸法D(mm)620寸法E(mm)784寸法B(mm)82寸法C(mm)160寸法P(mm)1/2寸法M(mm)230寸法N(mm)165.2寸法J(mm)140寸法G(mm)222寸法K(mm)18×30寸法Q(mm)1/2伝熱面積(m2)1.61RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最高使用圧力:胴側0.98MPaG、管側0.49MPaG
※最高使用温度:80℃
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき11,600/税込12,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする