FAG8-1 内部ユニットFiTIO ブーツハンガー DAIKEN(旧:大建工業) 15377698

 

FAG8-1 内部ユニットFiTIO ブーツハンガー DAIKEN(旧:大建工業) 15377698
FAG8-1 内部ユニットFiTIO ブーツハンガー DAIKEN(旧:大建工業) 15377698
FAG8-1 内部ユニットFiTIO ブーツハンガー DAIKEN(旧:大建工業) 15377698
FAG8-1 内部ユニットFiTIO ブーツハンガー DAIKEN(旧:大建工業) 15377698
FAG8-1 内部ユニットFiTIO ブーツハンガー DAIKEN(旧:大建工業) 15377698

内部ユニットFiTIO ブーツハンガー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1セットタイプ2足用付属品パイプ(Φ16×594)×1、パイプ受け×2注文コード15377698品番FAG8-1
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
大切なブーツを型くずれさせることなくスマートに収納できます。

付属品パイプ(Φ16×594)×1、パイプ受け×2厚さ(mm)80寸法(mm)150×200タイプ2足用
注意
※内部ユニットFiTIOの単品部材となります。各パーツを別途手配ください。
※パイプはカットフリーです。
※カットについては、別途ご確認ください。
※背面棚柱タイプの場合、同梱のパイプとパイプ受けは使用できません。ブーツハンガー用ハンガーパイプ(FAJ4-11、FAJ4-21、FAJ431)を使用ください。
※屋外や浴室等の湿気の多い場所に設置しないでください。
寒暖差の激しい場所に設置しないでください。製品内部が結露しカビ発生の可能性があります。
※製品に同梱した説明書にしたがって正しく施工してください。
※製品の改造はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
※組み立てや設置等の施工は必ず専門施工業者様で行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする