FAG9-11 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 追加棚柱用エンドキャップ DAIKEN(旧:大建工業) 15377759 FAG9-11 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 追加棚柱用エンドキャップ DAIKEN(旧:大建工業) 15377759 FAG9-11 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 追加棚柱用エンドキャップ DAIKEN(旧:大建工業) 15377759 FAG9-11 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 追加棚柱用エンドキャップ DAIKEN(旧:大建工業) 15377759

内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ 追加棚柱用エンドキャップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 15377759 品番 FAG9-11
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
棚柱を高い位置に施工し、下端が目立つ場合に使用します。

材質樹脂 厚さ(mm)12 寸法(mm)6×4
注意
※内部ユニットFiTIOの単品部材となります。各パーツを別途手配ください。
※屋外や浴室等の湿気の多い場所に設置しないでください。
寒暖差の激しい場所に設置しないでください。製品内部が結露しカビ発生の可能性があります。
※製品に同梱した説明書にしたがって正しく施工してください。
※製品の改造はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
※組み立てや設置等の施工は必ず専門施工業者様で行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする