※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FAJ2-111W 内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 木製棚板用ブラケット DAIKEN(旧:大建工業) 15378005 FAJ2-111W 内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 木製棚板用ブラケット DAIKEN(旧:大建工業) 15378005 FAJ2-111W 内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 木製棚板用ブラケット DAIKEN(旧:大建工業) 15378005 FAJ2-111W 内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 木製棚板用ブラケット DAIKEN(旧:大建工業) 15378005 FAJ2-111W 内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 木製棚板用ブラケット DAIKEN(旧:大建工業) 15378005 FAJ2-111W 内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 木製棚板用ブラケット DAIKEN(旧:大建工業) 15378005

内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 木製棚板用ブラケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 15378005 品番 FAJ2-111W
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
つまみを引いてロックを解除して取り外します。

付属品棚板取付ビス4個 厚さ(mm)3 ホワイト 高さ(mm)70 タイプ 奥行(mm)288 基材スチール
注意
※内部ユニットFiTIOの単品部材となります。各パーツを別途手配ください。
※屋外や浴室等の湿気の多い場所に設置しないでください。
寒暖差の激しい場所に設置しないでください。製品内部が結露しカビ発生の可能性があります。
※製品に同梱した説明書にしたがって正しく施工してください。
※製品の改造はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
※組み立てや設置等の施工は必ず専門施工業者様で行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする