※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 樹脂棚板用ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 15378075 品番 FAJ2-113B
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット
クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。
つまみを引いてロックを解除して取り外します。

付属品樹脂棚板用エンドキャップ左右各1 厚さ(mm)3 ブラック 高さ(mm)70 タイプ 奥行(mm)288 基材スチール
注意
※内部ユニットFiTIOの単品部材となります。各パーツを別途手配ください。
※樹脂棚板用エンドキャップ左右各1同梱。
※どの金具でも樹脂棚板キャップはホワイトになります。
※「樹脂棚板幅寸法=棚柱芯々寸法-8mm」でカットしてください。
※屋外や浴室等の湿気の多い場所に設置しないでください。
寒暖差の激しい場所に設置しないでください。製品内部が結露しカビ発生の可能性があります。
※製品に同梱した説明書にしたがって正しく施工してください。
※製品の改造はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
※組み立てや設置等の施工は必ず専門施工業者様で行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする