LCD-10165F3 油冷却器(LCDシリーズ) 神威産業 15378198

油冷却器(LCDシリーズ)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送61日以内出荷とは
内容量1台注文コード15378198品番LCD-10165F3
参考基準価格(税別)¥1,753,000販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

冷却水側の取合形状がフランジタイプの水冷式油冷却器。
性能はLCシリーズと同一です。

用途
清水で油を冷却する熱交換器。
質量(kg)224寸法H(mm)250寸法A(mm)1470寸法F(mm)220寸法D(mm)990寸法E(mm)1198寸法B(mm)104寸法C(mm)220寸法P(mm)3寸法M(mm)340寸法N(mm)267.4寸法J(mm)200寸法G(mm)295寸法K(mm)22×35寸法Q(mm)2"1/2伝熱面積(m2)16.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最高使用圧力:胴側0.98MPaG、管側0.49MPaG
※最高使用温度:80℃
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき29,300/税込32,230
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする