神威産業
油冷却器(SHCシリーズ)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
15380079
品番
SHC-303F2
参考基準価格(税別)
¥204,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
62
種類から選べます
他の種類を見る
冷却管に細径ベアチューブを使用した水冷式油冷却器。
用途
清水で油を冷却する熱交換器。
質量(kg)
11
寸法L(mm)
63
寸法H(mm)
87
寸法A(mm)
374
寸法F(mm)
93
寸法D(mm)
192
寸法E(mm)
341
寸法B(mm)
78
寸法C(mm)
45
寸法P(mm)
3/4
寸法M(mm)
128
寸法N(mm)
89.1
寸法J(mm)
58
寸法G(mm)
97
寸法K(mm)
11×20
寸法Q(mm)
3/4
伝熱面積(m
2
)
0.26
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力:胴側0.98MPaG、管側0.49MPaG
※最高使用温度:80℃
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません