曜日別特売
SHC-304F3 油冷却器(SHCシリーズ) 神威産業 15380158

油冷却器(SHCシリーズ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台注文コード15380158品番SHC-304F3
参考基準価格(税別)¥213,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

冷却管に細径ベアチューブを使用した水冷式油冷却器。

用途清水で油を冷却する熱交換器。質量(kg)12寸法L(mm)63寸法H(mm)87寸法A(mm)464寸法F(mm)93寸法D(mm)282寸法E(mm)431寸法B(mm)78寸法C(mm)45寸法P(mm)3/4寸法M(mm)128寸法N(mm)89.1寸法J(mm)58寸法G(mm)97寸法K(mm)11×20寸法Q(mm)3/4伝熱面積(m2)0.35RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最高使用圧力:胴側0.98MPaG、管側0.49MPaG
※最高使用温度:80℃
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,700/税込4,070
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする