ジョイフル
バイタルロード スタンダードマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
スモーク
クリア
タイプ
フロント
フロント
リア
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15380735
品番
J-687
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
雨・雪・泥・砂をシャットアウト。自由にカット出来ます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
カーマット 立体 前席用
モノタロウ
¥
699
¥
769
税込
用途
車のマット
材質
PVC
幅(mm)
480
色
ブラック
高さ(mm)
650
タイプ
フロント