ジョイフル
ジョイフルの 携帯/スマホ関連品
ジョイフルの スマホ/携帯用ホルダー
スマホホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15380830
品番
J-571
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スマホの重さでオート開閉出来ます。手帳型ケースにも対応。
用途
携帯ホルダー
幅(mm)
90
高さ(mm)
180
タイプ
吸盤タイプ
奥行(mm)
90
収納寸法(mm)
58〜95、厚さ20まで
耐荷重(g)
250まで