ジョイフル
ジョイフルの 携帯/スマホ関連品
ジョイフルの スマホ/携帯用ホルダー
スマホホルダー オートキャッチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15380848
品番
J-573
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
オートキャッチ機能でスマホをワンタッチで脱着可能。曲面にも貼れます。貼付タイプ。
用途
携帯ホルダー
幅(mm)
100
高さ(mm)
180
奥行(mm)
80
収納寸法(mm)
65〜82、厚さ13まで
耐荷重(g)
250まで