ジョイフル
ジョイフルの 携帯/スマホ関連品
ジョイフルの スマホ/携帯用ホルダー
スマホホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15380866
品番
J-537
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
画面にタッチしやすい薄型設計。コードホルダー付。取付自由な吸盤タイプ。
用途
携帯ホルダー
幅(mm)
180
高さ(mm)
110
奥行(mm)
50
収納寸法(mm)
58〜80、厚さ13まで
耐荷重(g)
200まで