ジョイフル
ジョイフルの 携帯/スマホ関連品
ジョイフルの スマホ/携帯用ホルダー
フレキホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15380875
品番
J-538
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
自由な角度へ曲がるフレキシブルアーム採用。360度回転ジョイント。吸盤タイプ。
用途
携帯ホルダー
幅(mm)
180
高さ(mm)
140
奥行(mm)
60
収納寸法(mm)
57〜83、厚さ13まで
耐荷重(g)
190まで