ジョイフル
ジョイフルの 携帯/スマホ関連品
ジョイフルの スマホ/携帯用ホルダー
スマホホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15380884
品番
J-539
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
オートキャッチ機能でスマホを簡単ホールド。吸盤タイプ。
用途
携帯ホルダー
幅(mm)
180
高さ(mm)
140
奥行(mm)
60
収納寸法(mm)
65〜82、厚さ13まで
耐荷重(g)
200まで