ジョイフル
ジョイフルの 携帯/スマホ関連品
ジョイフルの スマホ/携帯用ホルダー
スマホキャッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15380900
品番
J-540
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
着脱用ローラーで簡単着脱が可能。コードフック付。貼付タイプ。
用途
携帯ホルダー
幅(mm)
140
高さ(mm)
60
奥行(mm)
48
収納寸法(mm)
58〜80、厚さ14まで
耐荷重(g)
200まで