ジョイフル
ジョイフルの 携帯/スマホ関連品
ジョイフルの スマホ/携帯用ホルダー
マグネティックホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15380909
品番
J-541
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
マグネットでスマホを簡単ホールド。ボールジョイントで角度調整出来ます。貼付タイプ。
用途
携帯ホルダー
幅(mm)
180
高さ(mm)
140
奥行(mm)
70
取付け方法
貼付タイプ
耐荷重(g)
200まで