ジョイフル
ジョイフルの 携帯/スマホ関連品
ジョイフルの スマホ/携帯用ホルダー
マグネティックホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15380918
品番
J-542
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
マグネットでスマホを簡単ホールド。ボールジョイントで角度調整出来ます。AC取付タイプ。
用途
携帯ホルダー
幅(mm)
180
高さ(mm)
140
奥行(mm)
70
取付け方法
AC取付タイプ
耐荷重(g)
200まで