アドバンス ワンモーションホルダーAC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15381049 品番WA99
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

エアコン送風口取付けタイプのスマートフォンホルダーです。
片手でスマートフォンを置くだけで、左右のアームが開閉し、優しく挟んで固定できます。
画面を隠さずホールドするため、ホルードしたままスマートフォンの画面タッチ操作ができます。
ホルダー背面ボールジョイントにより上下左右見やすい角度に調整できます。
充電コードを接続したままホールドできます。

仕様手帳型ケース対応 幅(mm)77 高さ(mm)108 奥行(mm)59 取付け方法エアコンルーバー 収納幅(mm)58〜95 収納厚(mm)約17 収納可能質量(kg)約0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする