SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 自動車用電気用品
SEIWA(セイワ)の 車用ソケット
SEIWA(セイワ)の USBソケット
DCアルミパワープラグUA×2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15381067
品番
F325
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
2台同時充電が可能な2ポートタイプのUSBソケットです。
自動でスマートフォンやタブレットを識別し、各機器に最適な電流値で充電します。
USB Type-A(5V/2.4A)×2ポート。
幅(mm)
25
色
ブラック
高さ(mm)
27
奥行(mm)
45
ポート数
2
出力電圧
5V2.4A
入力電圧(V)
DC12・24
ポート
USB(Type-A)