F327 DCアルミパワープラグ PD/C+A SEIWA(セイワ) 15381085 F327 DCアルミパワープラグ PD/C+A SEIWA(セイワ) 15381085 F327 DCアルミパワープラグ PD/C+A SEIWA(セイワ) 15381085 F327 DCアルミパワープラグ PD/C+A SEIWA(セイワ) 15381085

DCアルミパワープラグ PD/C+A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15381085 品番F327
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

USB Type-CポートとType-AポートのUSB 2ポートを搭載したアルミボディの急速充電対応ソケットです。
USB Type-CはUSB PD対応で最大27W。USB Type-Aは最大5V3Aの充電能力があります。
※2ポート同時にご使用の場合、Type-C(5V2.4A)とType-A(5V2.4A)で合計最大24Wの充電能力で2台同時充電が可能です。

幅(mm)24 高さ(mm)24 奥行(mm)46 ポート数2 出力電圧Type-Aポート:5V最大3A、Type-Cポート:5V3A/9V3A/12V2.25A、A+C同時使用時:5V最大4.8A(2ポート合計) 入力電圧(V)DC12・24 ポートUSB(Type-A)+(Type-C)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする