BL-117 Bluetoothイヤホンマイク カナル式 カシムラ 15381338

 

BL-117 Bluetoothイヤホンマイク カナル式 カシムラ 15381338
BL-117 Bluetoothイヤホンマイク カナル式 カシムラ 15381338
BL-117 Bluetoothイヤホンマイク カナル式 カシムラ 15381338
BL-117 Bluetoothイヤホンマイク カナル式 カシムラ 15381338

Bluetoothイヤホンマイク カナル式

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード15381338品番BL-117
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで音楽・ワンセグ・通話ができます。
長時間の通話・音楽再生ができるスタミナタイプ。
ノイズ・エコーキャンセル機能搭載。通話相手に聞きやすいクリアな音質で通話できます。
音量ボタン付。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けができます。
iPhoneのOSに搭載のSiri(シリ)対応。
リダイヤル機能搭載。簡単操作で前回の通話先にリダイヤルできます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
充電しながら待ち受け可能。
安全保護回路内蔵。異常な電圧から本製品を守ります。
USB充電ケーブル付属。
左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
脱着可能な耳掛けフック付。
カナル形状のイヤホンパッドS/M/Lサイズ付。

幅(mm)14ブラック高さ(mm)49質量(g)10(耳掛けフックを除く)奥行(mm)32充電時間(時間)約2.5電源供給リチウムイオンポリマー電池無線通信方式Bluetooth Ver.5.1連続待受時間最大約115時間無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)最大約8対応プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-22
用途: 普段使い
電気・ガス・熱供給・水道業

本体は丈夫なのだが耳掛けフックが弱すぎ折れやすい。耳掛けフックの予備があるといいけど・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする