ワイヤレス充電自動開閉ホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15381496 品番EC-231
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

スマホの充電コイル位置を検知し、最適な充電位置に自動で合わせるホルダーです。
ダッシュボード等にしっかり取付けできる【吸着ゲル付き吸盤タイプ】です。吸盤が取付けづらい場所用に補助板も付属しています。
ワイヤレス充電対応のスマホを置くだけで、最大出力15Wの高速充電ができます。
安心の充電規格Qi認証品です。
自動でアームが開閉してスマホをホールドします。
上質感のあるシンセティックレザー(合成皮革)を正面パネルに採用しています。
位置調整時などに電子音が鳴らない静音設計なので、毎日の使用でも快適です。
プッシュボタン搭載で、誤動作のない確実なアームの開閉操作が可能です。

付属品USB-Cケーブル(約1m) 幅(mm)70 ブラック 高さ(mm)110 質量(g)430 出力(W)5〜15 奥行(mm)180 入力5V2A・9V1.67A・12V1.25A 取付け方法吸盤取付 入力端子USB-Cポート 収納寸法(mm)幅:60〜85、厚さ:15以下 耐荷重(g)300まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする