スマホホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15381505 品番EC-232
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スマホを上下で挟み込んでホールドするスマホホルダーです。
ルーバーをクリップで挟み(ネジを締めて固定)、可動ステーでより安定する【エアコン取付けタイプ】です。
スマホをホールドしたままでも、スマホのサイドボタンの操作ができるので便利です。
アームがスマホのサイドボタンを押してしまうことがないので、スマホが誤動作しません。
左右にアームがないので、スワイプやタップなどのスマホ操作時に指が接触せず、画面操作がしやすいです。
ボールジョイントを搭載しているので、角度調整ができ、横向きでも使用可能です。

幅(mm)69 ブラック 高さ(mm)125 質量(g)285 奥行(mm)153 取付け方法エアコン取付 収納寸法(mm)高さ:115〜190、厚さ:13以下 耐荷重(g)300まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする