J-261 美消臭マグネットカーテン ジョイフル 15381618

美消臭マグネットカーテン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
内容量1セット(2枚)注文コード15381618品番J-261
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

睡眠時やプライバシー保護等に最適です。
マグネット付きで、車内の金属部分に取り付け可能。脱着も簡単にできます。
抗菌・消臭剤【Emalun Coatエマルンコート】を使用しています。
天然由来の消臭成分により嫌な臭いを吸着・分解します。
日本製
2枚入り

用途自動車用の日差し除け材質ポリエステルブラックサイズL幅(cm)約90高さ(cm)約52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする