代表画像

IRC プレミアムチューブ WO

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズWO 700×23-28C バルブ英式 注文コード15381926 品番26325M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,098
販売価格(税別)
998
この商品はサイズ・バルブなど5種類から選べます 他の種類を見る

1.2mmの肉厚チューブに待望の700Cサイズが追加されました。
年々、通勤・通学にクロスバイクが急増し空気保持の高さや耐パンク性の面で肉厚チューブの要望が増えており、ラインナップへ追加となりました。

用途プレミアムチューブ(肉厚1.2mm) 長さ(mm)【バルブ】48 サイズWO 700×23-28C バルブ英式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15381996
2025-12-02
用途:
長らく使用したチューブの交換

今まで普通のチューブを使用していて、何度か
パンクしたので、肉厚で耐パンク性能が高いこの商品を選びました。質感は腰があり丈夫そう、実走行で耐パンク性能を実感できればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする