単体画像
JEJアステージ
JEJアステージの 収納家具
JEJアステージの 収納ボックス
JEJアステージの インナーボックス
カロキューブ レギュラートレー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15382257
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
レギュラー、レギュラーハーフのフタとして使えます。
用途
『レギュラートレー』は専用キャスター(別売)を取り付ければ、キャスター付きトレーとして使用可能です.
色
ホワイト
質量(g)
約288
耐荷重(kg)
約10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約390×270×32.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。