単体画像

- カロキューブ 縦型 JEJアステージ 15382275 - カロキューブ 縦型 JEJアステージ 15382275 - カロキューブ 縦型 JEJアステージ 15382275

カロキューブ 縦型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15382275 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

シリーズで組み合わせて他サイズともスタッキングできるため、スッキリ収納。トレーを使用すればフタ付き収納が可能です。

用途カラーボックスのインナーとしても使用できます。 ホワイト 質量(g)約470 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×270×235 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17.1×246×228 収納可能質量(kg)最大:約3
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする