単体画像
JEJアステージ
JEJアステージの 収納家具
JEJアステージの 収納ボックス
JEJアステージの インナーボックス
デスクトート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15382336
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
小物をまとめて収納し、持ち運べるデスクオーガナイザー.
用途
タブレットやスマートフォンを立て掛けられるので、テレワークなどにも便利。
色
ブラック
質量(g)
約375
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約260×188×(ハンドルまで)145
収納可能質量(kg)
最大:約2
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。