ラクナ油脂
ラクナ油脂の 空調/換気関連部品
ラクナ油脂の エアコン部材
ラクナ油脂の エアコン洗浄剤
大容量アルミフィン洗浄剤Pro 20kgポリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20kg)
注文コード
15383115
品番
39900910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
抜群の汚れ除去性、スス汚れから煙草のヤニ、酸化した固着油脂まで除去できます。
アルミ材質のダメージを抑える腐食抑制剤を配合しています。
用途
アルミフィンの洗浄(業務用)
成分
アルカリ製液体
使用方法
頑固な汚れ・固着油脂:原液〜10倍(水10Lにたいして〜1L)、一般的な汚れ:10倍〜25倍(水10Lに対して400ml〜1L)、軽い汚れ:25〜50倍(水10Lに対して200ml〜400ml)噴霧器等でフィンに直接スプレーしたのち、水で十分にすすいで下さい。洗浄は最大5分程度で行い、放置せずに速やかにすすぎを行って下さい。