使用例

SC-RM01 サドルカバー サマーメッシュサドルカバー (ワンカラー) MARUTO(大久保製作所) 15383299 SC-RM01 サドルカバー サマーメッシュサドルカバー (ワンカラー) MARUTO(大久保製作所) 15383299

サドルカバー サマーメッシュサドルカバー (ワンカラー)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15383299 品番 SC-RM01
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

自転車のサドルが熱くて座れないときに、メッシュサドルカバーを付けることで、温度の上昇を防いで快適に運転できます。
真夏の日差しの中に放置するとあっという間にサドルの温度が上昇(5分で60度以上に)。
通常のメッシュ素材よりも層が多い立体構造なので、クッション性があり通気性にも優れています。
一般軽快車・電動アシスト車に装着可能。
本製品に防水性・撥水性はありません。雨の際は使用しないでください。
雨雪等で濡れた場合は水分を良くきって陰干ししてください。

用途
材質:ポリエステル
セット内容:メッシュサドルカバー本体×1
適合サイズ:縦 約29〜35cm・横 約29cm〜35cm
※特殊車のサドル、スポーツ車のサドル、エアロバイクには取り付けできません。
本体重量(使用時):約50g
ベージュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする