安隨製作所
安隨製作所の 土農具
安隨製作所の 鍬
安隨製作所の 開墾鍬・唐鍬
鍛造 片手鍬 舟型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15387909
品番
120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。
職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途
畑作業や庭先での除草作業、花壇の植え替えなど
刃長(mm)
160
柄長さ(mm)
390
材質(柄部)
椎
総質量(kg)
0.45