鍛造 ピックマトック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード15387954 品番116
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。
職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。

用途庭造りでの根切り、植木の植え替え 柄長さ(mm)450 材質(柄部) 丈(mm)345 先幅(mm)35 商品タイプ頭+柄セット 総質量(kg)0.58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする