曜日別特売
78977 デジタル二酸化炭素濃度計 光学式 補正機能付 シンワ測定 15388277

78977 デジタル二酸化炭素濃度計 光学式 補正機能付 シンワ測定 15388277
78977 デジタル二酸化炭素濃度計 光学式 補正機能付 シンワ測定 15388277
78977 デジタル二酸化炭素濃度計 光学式 補正機能付 シンワ測定 15388277
78977 デジタル二酸化炭素濃度計 光学式 補正機能付 シンワ測定 15388277
78977 デジタル二酸化炭素濃度計 光学式 補正機能付 シンワ測定 15388277
78977 デジタル二酸化炭素濃度計 光学式 補正機能付 シンワ測定 15388277
78977 デジタル二酸化炭素濃度計 光学式 補正機能付 シンワ測定 15388277

デジタル二酸化炭素濃度計 光学式 補正機能付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード15388277品番78977
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

二酸化炭素濃度を、液晶ディスプレイの表示カラーと数値でお知らせします。
1日の二酸化炭素濃度変化をグラフで表示することができます。
二酸化炭素濃度・時刻・温度・湿度・二酸化炭素濃度グラフを同時に表示できます。
二酸化炭素以外のガスに反応しない光学式センサーを採用しました。
精度に不安を感じたらすぐに直せる補正機能付です。

用途
家庭、オフィス、飲食店などの室内の換気の目安に。
材質(本体)ABS樹脂質量(g)86電源USB DC 5V 300mA以上本体寸法(mm)55×105×33精度0~3000ppm:±100ppm または±7%のいずれか大きい方 3000ppm以上:±10%/精度±1℃/精度20~80%±5℃ その他:±10%温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)0~99使用温湿度範囲0~50℃、0~95%(結露がない時:0~99%)測定範囲(ppm)二酸化炭素濃度:0~9999
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする