二酸化炭素濃度計 三色表示 光学式 補正機能付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15388286 品番78976
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

二酸化炭素濃度を、ランプの色でお知らせします。
二酸化炭素以外のガスに反応しない光学式センサー、NDIR式を採用しました。
精度に不安を感じたらすぐに直せる手動補正機能付です。
そのまま置いても、フック穴で壁に掛けても使用できます。

用途家庭、オフィス、飲食店などの室内の換気の目安に。 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)125 電源USB DC 5V 300mA以上 またはアルカリ単4乾電池 3本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 本体寸法(mm)92×57×43 使用温湿度範囲0〜50℃、0〜85% 保管温湿度範囲-10〜60℃、0〜85% 表示間隔30秒
注意
※用途以外に使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする