カメラとアダプターのセット

オリンパスTG-6顕微鏡撮影システム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード15388365 品番TG-6スーパーシステム
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥139,000

オリンパス製コンパクトデジタルカメラ TG-6と、顕微鏡撮影用アダプターのセットです。
デジカメならではの簡単操作で手軽に顕微鏡撮影が可能になります。カメラとアダプターの着脱が簡単で、顕微鏡撮影と一般撮影を手軽に行き来できるのが特徴です。カメラ単体での超接写撮影が可能な「顕微鏡撮影モード」搭載。
アプリを使ってタブレット・スマートフォン上でライブビュー撮影が可能です。
防水・防塵・耐衝撃性能に優れ、研究・産業などさまざまな現場で安心してご使用いただけます。
Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨)
接眼レンズ部 内径30.0mmに取り付けできます。
接眼レンズ部 内径23.2mmに取り付けできます。
カメラ本体は顕微鏡撮影用に特化した推奨モードに設定済み

用途顕微鏡撮影 セット内容オリンパス製デジタルカメラ Tough TG-6(充電済み・推奨モード設定済み)、USBケーブル、USB充電器、SDカード、NY-TGV(アダプター本体)、スーパースリーブ(Φ30mm変換)、Cマウント固定スリーブ、取扱い・取付け説明書 記録媒体SDカード モニター出力外部モニター:HDMI 動画最大4K画質 画素数1200万画素 モニタ3.0型液晶
注意
※JIS規格鏡筒(内径23.2mm/外径25mm)への取り付けには「JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ NY-JIS」が必要です。
※オリンパス製写真鏡筒への取り付けには「オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ NY-BH」が必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15388365 TG-6スーパーシステム 46399617 TG-7-SS-RA2 OM SYSTEM製デジカメ TG-7顕微鏡撮影システム マイクロネット OM SYSTEM製デジカメ TG-7顕微鏡撮影システム マイクロネット 1セット 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする