曜日別特売
W-E PLUS(フィルター5種付き) 実体顕微鏡用2重巻き<垂直照明付き>LED照明装置 マイクロネット 15388399

照明本体にフィルター5種がセット

W-E PLUS(フィルター5種付き) 実体顕微鏡用2重巻き<垂直照明付き>LED照明装置 マイクロネット 15388399
W-E PLUS(フィルター5種付き) 実体顕微鏡用2重巻き<垂直照明付き>LED照明装置 マイクロネット 15388399
W-E PLUS(フィルター5種付き) 実体顕微鏡用2重巻き<垂直照明付き>LED照明装置 マイクロネット 15388399
W-E PLUS(フィルター5種付き) 実体顕微鏡用2重巻き<垂直照明付き>LED照明装置 マイクロネット 15388399
W-E PLUS(フィルター5種付き) 実体顕微鏡用2重巻き<垂直照明付き>LED照明装置 マイクロネット 15388399
W-E PLUS(フィルター5種付き) 実体顕微鏡用2重巻き<垂直照明付き>LED照明装置 マイクロネット 15388399

実体顕微鏡用2重巻き<垂直照明付き>LED照明装置

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セットセット内容W-E PLUS(本体)、ACアダプター、垂直照明ユニット(ショート)、フィルター全5種(白色拡散、透明、温暖色、赤色、青色)、フィルタースタンド注文コード15388399品番W-E PLUS(フィルター5種付き)
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

新発想 垂直照明ユニットを搭載したLEDリング照明。従来のリング型照明では見えなかった深部まで照らし出します。高輝度白色LEDを2重に配列したことにより50,000lux以上の高照度を実現。各種フィルターの使用にも最適です。

用途
実体顕微鏡を使った検査/観察に
セット内容W-E PLUS(本体)、ACアダプター、垂直照明ユニット(ショート)、フィルター全5種(白色拡散、透明、温暖色、赤色、青色)、フィルタースタンド種別全点灯タイプ(調光可能)消費電力(W)4適合規格PSE定格入力電圧(V)AC100-240色温度(K)約8000(温暖色フィルター使用時:約5000)点灯方式PWM(光量可変範囲0-100%)照度(Lux)最大:50000以上取付径(Φmm)40-61(6070-AD使用時:60-70)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33843347
2021-05-19
用途: 粘菌の子実体をメインとして観察しています。
日本土地山林株式会社

センターのLEDが良い仕事をしてくれてるみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする