モダンテレビ台 ローボード フラップ扉 脚付き 引き出し 北欧風 シンプル AV収納

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード15388460 品番FTV-0015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

どんなお部屋にも馴染むシンプルなデザイン。
フラップ扉で収納部分をおしゃれに隠せる優れもの。
スマートな見た目でお部屋もスッキリ。脚付きだからお掃除も楽々。
幅105cmの40型テレビ対応。フラップ扉で隠して収納。
見た目スッキリでお部屋もスッキリ。

仕様背面化粧あり、両色プリント木目あり 材質(本体)プリント紙化粧合板、(天板・前板)合成樹脂化粧合板(PVC) ホワイト 幅(cm)105 耐荷重(kg)(天板)約30 (天板(中脚なしの場合))約20 (フラップ)約2.5 (フラップ扉内)約10 (可動棚)約5 (引き出し)約5 脚数(本)脚4+中脚1 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×34×44.5 組立時間45分(大人2人/お客様組立)
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする