テレビ台ハイタイプ ローボード 組み合わせ6種 ガラス扉 引き出し フラップ扉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ナチュラル 耐荷重(kg)(天板中央)50、(天板両サイド / 各約25、(オープン部棚板)10、(オープン部底板)10、(オープン部可動棚)7、(フラップ扉可動棚)5、(フラップ扉取っ手)2.5、(引き出し内)5、(引き出し取っ手 / 各約2.5 注文コード15388514 品番FTV-HIGHSET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は色・耐荷重など18種類から選べます 他の種類を見る

左右の収納は引き出し、フラップ扉、ガラス扉の3種類からお好きな組み合わせを選んでいただけます。
大型テレビを置いても雑貨をディスプレイしても使える幅150cmのワイドデザイン。
ソファやイスに座って観るのに最適なハイタイプ設計。
左右の収納をそれぞれ3種類から選べるテレビ台。
お好みのデザインや用途によって選択可能!大型テレビも置ける幅広で、ソファやイスに座ってちょうど良いハイタイプ。

仕様背面化粧あり、組み立て時、仕切り板の位置選択が可能(3段階) 材質(本体)プリント紙化粧合板、(ガラス扉)強化ガラス ナチュラル タイプフラップ扉×引き出し 幅(cm)150 耐荷重(kg)(天板中央)50、(天板両サイド / 各約25、(オープン部棚板)10、(オープン部底板)10、(オープン部可動棚)7、(フラップ扉可動棚)5、(フラップ扉取っ手)2.5、(引き出し内)5、(引き出し取っ手 / 各約2.5 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×43×50 組立時間85分(大人2人/お客様組立)
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする